| |
|
| Artikel-Nr.: 103-773600 Herst.-Nr.: 4WM2-WA25-45NS-CE EAN/GTIN: 4061753266903 |
| |
|
| | |
| Handseilwinde mit Schneckengetriebe, Hublast 900 kg, Stahl, Aluminiumguss.
Komplettes Set aus Handseilwinde mit Seil und Sicherheitswirbelhaken. Bohrantrieb mit max. 400 U/min und 1-1/8''-Sechskantaufnahme, z.B. für Akku-Bohrmaschine. CE-Kennzeichnung. Seillänge 13,7 m und weitere Längen auf Anfrage erhältlich. Hochwertig verarbeitet und robust.
Die Handseilwinde mit Schneckengetriebe und interner Bremse ist eine zuverlässige Lösung für das Heben und Ziehen von Lasten und zeichnet sich durch ihre hochwertige Verarbeitung und Robustheit aus. Mit einer Hublast von 900 kg in der ersten Lage werden Lasten sicher und einfach bewegt. Sie erhalten ein praktisches Set bestehend aus Handseilwinde mit Schneckengetriebe inklusive eines verzinkten Seils mit Sicherheitswirbelhaken. Das Seil hat einen Durchmesser von 6,4 mm und eine Länge von 13,7 m. Für spezielle Anforderungen sind auf Anfrage auch individuelle Seillängen erhältlich. Die Übersetzung beträgt 14,7:1. Die Eingangswelle verfügt über einen Bohrantrieb mit maximal 400 U/min und 1-1/8''-Sechskantaufnahme. Ihnen wird die Arbeit, zum Beispiel durch die Verwendung einer Akku-Bohrmaschine, erleichtert und die Einsatzmöglichkeiten werden erweitert. Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards. Das vollständig geschlossene Getriebe bietet eine lange Lebensdauer und reibungslosen Einsatz. Für zusätzliche Langlebigkeit und Stabilität sorgt der robuste Stahlrahmen mit roter Grundierung. Das Reduziergetriebe und die Trommel aus Aluminiumguss mit roter Pulverbeschichtung verhindern Korrosion und steigern die Haltbarkeit. Befestigungs-, Montagematerial und Bohrantrieb sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Ausführungen und Seillängen auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Seilaufnahme: | 13.7 m | Durchmesser Drahtseil: | 6.4 mm | Hublast: | 900 kg | Material: | Stahl, Aluminiumguss | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Produkttyp: | Seilwinden | Antrieb: | Schneckengetriebe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneckengetriebe, Schneckenrad-Handwinde, getriebe (antriebstechnik), Thern, 773600 49, Handseilwinden, Kurbelwinde, Kurbelwinden, Seilzug, Seilzüge, Winde, Winden |
| | |
| |