Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage, große Wägeplattform BxT 520 x 400 mm, Wägebereich bis 150 kg, Ablesbarkeit 50 g.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwaage
Tischwaage
Tischwaage
Artikel-Nr.:
     103-772680
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     9066.04.001
EAN/GTIN:
     4006484015383
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Tischwaage
paketwaage bis 150kg
Tischwaage, große Wägeplattform BxT 520 x 400 mm, Wägebereich bis 150 kg, Ablesbarkeit 50 g.

Extraflache Edelstahlplattform, Wägegut muss nur geringfügig angehoben werden. Großes LC-Display, Ziffernhöhe: 25 mm. Energieeffizient durch Auto-Off-Funktion.

Mit separatem Anzeigegerät (Terminal 3800) - das Wägegut verdeckt nicht die Anzeige. 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste. Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle). Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Batteriebetrieb (6 AA-Batterien) oder optionaler Akkubetrieb mit Akku-Pack (nicht nachrüstbar) und Ladeschaltung (Akkulaufzeit ca. 50 Std., einstellungsabhängig). Schutzart IP42.
Weitere Informationen:
Wägebereich max.:
150 kg
Wägebereich min.:
0 kg
Ziffernschritt:
50 g
Maße Wägeplattform:
520x400x70 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: paketwaage, paketwaage - 300 kg / 50 g, 772680 49, Briefwaage, Briefwaagen, Digitalwaage, Digitalwaagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Industriewaage, Industriewaagen, Kompaktwaage, Kompaktwaagen, Päckchenwaagen, Paketwaagen, Plattformwaage, Plattformwaagen, Poststellenzubehör, Postwaage, Postwaagen, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Tischwaagen, Waage, Waagen, Zählwaage, Zählwaagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,81*
€ 755,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,67*
€ 735,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,45*
€ 691,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,08*
€ 674,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,51*
€ 658,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.