Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiniger Power Cleaner 400, im Kunststoff-Fass, Inhalt 200 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reiniger Power Cleaner 400
Reiniger Power Cleaner 400
Reiniger Power Cleaner 400
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     103-771942
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     A20094
EAN/GTIN:
     4024048602381
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoffpflege
Kunststoffreiniger
Reiniger Power Cleaner 400, im Kunststoff-Fass, Inhalt 200 l.

Entfernt Kalk, Urinstein, mineralische Ablagerungen, Rost, Oxidation oder Anlauffarben. Für die Lebensmittelbranche geeignet → NSF-zertifiziert. Ergiebig - mit Wasser mischbar. VOC-reduziert, phosphor- und salzsäurefrei.

Power Cleaner 400 ist der wässerige, saure Reiniger für die Entfernung stärkster mineralischer Ablagerungen - und gleichzeitig sanft zu den Oberflächen. Er wurde speziell für den Einsatz in Rohr- und Wärmetauschanlagen (RWR) konzipiert. Der Reiniger ist geruchsarm, bei der Verarbeitung bilden sich keine unangenehmen oder sogar beißenden Dämpfe. Das bedeutet eine erhöhte Arbeitssicherheit für den Anwender. Mit seiner leichten biologischen Abbaubarkeit ist er ein Ersatz für phosphor- und salzsäurehaltige Reiniger. Der Reiniger ist zudem nicht oxidierend, Chloride oder andere Halogenverbindungen sind nicht enthalten. Die sauren Wirkstoffe des Power Cleaner 400 sind gegenüber vielen Werkstoffen wenig korrosiv. Reinigt Stahl, Edelstahl, Aluminium, Buntmetalle und Kunststoff. Expertentipp: Auch im Ultraschall- oder Tauchbad können Verschmutzungen schnell gelöst werden.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Maschinen
Ausführung:
Konzentrat
Inhalt:
200 Liter
Gewicht:
210 kg
pH-Wert:
<1
Gefahrenklasse:
GHS05
Produkttyp:
Industriereiniger
GHS:
GHS05 GHSSIGNAL
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Toilettenreiniger, WC-Reiniger, bio circle kunststoffreiniger, toilettenreiniger, Bio-Circle, 771942 49, Industriereinigungsmittel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Reiniger, Reinigungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.788,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.169,29*
€ 2.581,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.052,41*
€ 2.442,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.031,89*
€ 2.417,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.915,45*
€ 2.279,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.843,31*
€ 2.193,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.788,43*
€ 2.128,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.