Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreiniger ALUSTAR 500, im Kunststoff-Kanister, Inhalt 20 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenreiniger ALUSTAR 500
Maschinenreiniger ALUSTAR 500
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     103-771932
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     A02021
EAN/GTIN:
     4024048602930
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Maschinenreiniger ALUSTAR 500, im Kunststoff-Kanister, Inhalt 20 l.

Umweltschonend - VOC-frei. Silikatfrei - sehr gute Materialverträglichkeit. Reinigt Bauteile aus Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer usw. Sparsam, ergiebig, extrem lange Badstandzeit.

Der wässerige Maschinenreiniger ALUSTAR 500 schafft das, was klassische alkalische Reiniger nicht können: Die Entfernung extremster Öl- und Fettvercrackungen auch von Alu, Messing und Kupfer! Mit der Power nachhaltiger Rohstoffe: Der ergiebige Natur-Boost-Reiniger beinhaltet pflanzliche Ester und natürliche Fettsäuren pflanzlichen Ursprungs. ALUSTAR 500 ist VOC-frei, silikatfrei und frei von Laugen, pH-neutral und rückstandsarm. Statt Laugen sind Tenside auf Kokosöl-Basis und spezielle Reinigungs-Additive im Einsatz. Der Reiniger ist kennzeichnungsfrei ab 30%iger Verdünnung mit Wasser. Der Maschinenreiniger ist perfekt für die Bauteil-Reinigung nach dem Tiefziehen, für die Reinigung von Abrieb und für hochgradige Öl- und Fettvercrackungen. Mit dem Platten-Phasen-Trenner ist eine lange Standzeit garantiert. Die Produkteigenschaften auf einen Blick: - Umweltschonend und sicher → VOC-frei, frei von Laugen - Sehr gute Materialverträglichkeit da silikatfrei - Reinigt Bauteile aus unterschiedlichsten Metallen, wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer etc. - Weitreichende Reinigungs-Anwendungen: Bauteile nach dem Tiefziehen, Komponenten von Großmotoren, Drehgestellen und Bremssystemen, Schneidwerkzeuge, Stanzwerkzeuge, Automatisierungszellen u. v. m. - Geeignet auch für Ultraschallreinigungsgeräte und Tauchbäder
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Teilereinigung
Ausführung:
Konzentrat
Inhalt:
20 Liter
Gewicht:
21 kg
pH-Wert:
7.3
Gefahrenklasse:
GHS05
Produkttyp:
Industriereiniger
GHS:
GHS05 GHSSIGNAL
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Kunststoffkanister, Wasserkanister, kunststoffkanister 20l natur, industriereiniger, industriereiniger 20l, Bio-Circle, 771932 49, Industriereinigungsmittel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,60*
€ 308,20*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 265,01*
€ 321,16*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,20*
€ 366,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,04*
€ 357,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,84*
€ 347,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,45*
€ 343,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,60*
€ 300,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.