| |
|
| Artikel-Nr.: 103-769885 Herst.-Nr.: PSZ6 EAN/GTIN: 8057714366092 |
| |
|
| | |
| Schaumfolien-Zuschnitte, Materialstärke 1 mm, LxB 600 x 500 mm, VE 500 Stk.
PE-Schaumfolien sind flexibel, leicht und schützend. Lebensmittelunbedenklich und wasserundurchlässig. 100% recycelbar.
Bestehend aus weicher, flexibler und elastischer Schaumfolie. Die Schaumfolien-Zuschnitte aus dem Karton sind ideal zum Schutz empfindlicher Oberflächen wie zum Beispiel Holz, Glas, Keramik, Chrom oder Lack. Weitere Informationen: | | Material: | Schaumfolie | Länge: | 600 mm | Breite: | 500 mm | Materialstärke: | 1 mm | Produkttyp: | Schaumfolien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, schaumfolie zuschnitte, packschaum, ratioform, 769885 49 (PSZ6), Füllmaterial, Füllmaterialien, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Schaumfolien, Schaumpolster, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsshop |
| | |
| |