Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenfaltenbeutel, Materialstärke 100 µm, B + Falte x H 800 + 400 x 1200 mm, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Seitenfaltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
Artikel-Nr.:
     103-762001
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     sfb50
EAN/GTIN:
     4251924718250
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
faltenbeutel 100 µ
faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel, Materialstärke 100 µm, B + Falte x H 800 + 400 x 1200 mm, VE 100 Stk.

Schützt vor Staub und Feuchtigkeit. Flexibel, transparent und besonders reißfest durch Coex-Folie. Auch in besonders großen Abmessungen für großvolumige Produkte. Zum Auslegen und Verschließen von Kartons, Gitterboxen und Frachtkisten im jeweiligen Euromaß. Sehr gute Alternative zu Y-Hauben.

Transparente Beutel mit Seitenfalte in vielen Größenabstufungen und Folienstärken. Die Seitenfalte erleichtert das Befüllen der Beutel und das Verpacken von sperrigen Produkten. Ideal zum Umverpacken kleiner sowie auch großvolumiger Produkte und zum Auslegen von Kartons und Kisten.
Weitere Informationen:
Material:
PE-LD
Verschlussart:
ohne Verschluss
Seitenfalte:
400 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1200 mm
Materialstärke:
100 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
18 VE
Produkttyp:
Seitenfaltenbeutel, Kastenhauben
Weitere Suchbegriffe: 762001 49 (sfb50), Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,8745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 237,65*
€ 282,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 222,14*
€ 264,35
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 219,92*
€ 261,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 212,45*
€ 252,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 200,14*
€ 238,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 187,45*
€ 223,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.