Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungs-Set, PP-Band, Spann- und Verschlussgerät, fahrbarer Abroller, Band, Verschlusshülsen, Bandbreite 16 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungs-Set, PP-Band
Umreifungs-Set, PP-Band
Umreifungs-Set, PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-760810
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17080
EAN/GTIN:
     4030198170809
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
Umreifungs-Set, PP-Band, Spann- und Verschlussgerät, fahrbarer Abroller, Band, Verschlusshülsen, Bandbreite 16 mm.

Das Set besteht aus - Einteiligem Spann- und Verschlussgerät für Bandbreite 16 mm, Abschneiden des Bandes nicht unter Spannung - Fahrbarem Bandabroller für Kern-Ø 406 mm - 1 Rolle PP-Band, Materialstärke 0,58 mm - Verschlusshülsen aus Metall, Verpackungseinheit 2000 Stück 16 mm

Alle Komponenten können einzeln nachbestellt werden.

PP-Umreifungsband (Polypropylen) - Das klassische Umreifungsband - Geringe Reißfestigkeit, hohe Bandausdehnung - Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar - Flexibel, biegsam und witterungsbeständig - Keine Verletzungsgefahr Anwendung Für leichte, labile Produkte und Paletten, z.B. zum Verschließen von Kartonagen, zur Bündelung und kurzfristigen Lagerung. Nicht geeignet für schwere, scharfkantige und hochwertige Produkte.
Weitere Informationen:
Bandmaterial:
PP
Lieferumfang:
Spann- und Verschlussgerät, Abroller, Band, Verschlusshülsen
Bandbreite:
16 mm
Einsatzbereich:
leichte Produkte, empfindliche Produkte
Einsatzdauer:
kurzfristige Lagerung
Einsatzort:
Innenbereich
Reißfestigkeit:
170 kg
Materialstärke:
0,58 mm
Verschlussart:
Verschlusshülsen
Bandlänge:
2000 m
Weitere Suchbegriffe: Umreifungs Set, Umreifungsset, abrollwagen 406mm, abrollstativ für paketierung, abrollwagen fahrbar, 760810 49 (KV190-B), Abbindeband, Abbindebänder, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Packmaterial, Packmaterialien, Packschnur, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsband, Umreifungsbänder, Umreifungsgerät, Umreifungsgeräte, Umreifungssets, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsset, Verpackungssets, Verschlussgerät, Verschlussgeräte
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 471,93*
€ 534,42*
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 467,14*
€ 537,18*
Lager 103
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 488,37*
€ 547,73*
5 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 493,34*
€ 552,80*
2 Tage
798
pro Stück
€ 35,99*
ab € 495,99*
€ 553,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,73*
€ 651,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,61*
€ 635,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,00*
€ 591,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,28*
€ 585,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,37*
€ 581,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 40,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.