Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungs-Set, PP-Band, Spann- und Verschlussgerät, tragbarer Abroller, Band, Verschlusshülsen, Bandbreite 13 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungs-Set, PP-Band
Umreifungs-Set, PP-Band
Umreifungs-Set, PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-760805
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17513
EAN/GTIN:
     4030198175132
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
pp-band umreifungsset
umreifungs set
Umreifungs-Set, PP-Band, Spann- und Verschlussgerät, tragbarer Abroller, Band, Verschlusshülsen, Bandbreite 13 mm.

Das Set besteht aus - Einteiligem Spann- und Verschlussgerät für Bandbreite 13 oder 16 mm - Tragbarem Bandabroller für Kurzrollen mit Kern-Ø 62 mm, inkl. Klemmfeder für ein arbeitsfreundliches Abrollen des Bandes - 1 Kurzrolle PP-Band, Materialstärke 0,6 mm - Verschlusshülsen aus Metall, Verpackungseinheit 2000 Stück 13 oder 16 mm

Alle Komponenten können einzeln nachbestellt werden.

PP-Umreifungsband (Polypropylen) - Das klassische Umreifungsband - Geringe Reißfestigkeit, hohe Bandausdehnung - Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar - Flexibel, biegsam und witterungsbeständig - Keine Verletzungsgefahr Anwendung Für leichte, labile Produkte und Paletten, z.B. zum Verschließen von Kartonagen, zur Bündelung und kurzfristigen Lagerung. Nicht geeignet für schwere, scharfkantige und hochwertige Produkte.
Weitere Informationen:
Bandmaterial:
PP
Lieferumfang:
Spann- und Verschlussgerät, Abroller, Kurzrolle, Verschlusshülsen
Bandbreite:
13 mm
Einsatzbereich:
leichte Produkte, empfindliche Produkte
Einsatzdauer:
kurzfristige Lagerung
Einsatzort:
Innenbereich
Reißfestigkeit:
150 kg
Materialstärke:
0,65 mm
Verschlussart:
Verschlusshülsen
Bandlänge:
500 m
Weitere Suchbegriffe: umreifungsset banholzer, 760805 49, Abbindeband, Abbindebänder, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Packmaterial, Packmaterialien, Packschnur, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsband, Umreifungsbandabroller, Umreifungsbänder, Umreifungsgerät, Umreifungsgeräte, Umreifungssets, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsset, Verpackungssets, Verschlussgerät, Verschlussgeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 189,28*
€ 230,46*
6 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 191,09*
€ 231,04*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 203,18*
€ 244,85*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 220,30*
€ 265,56*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 220,39*
€ 265,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,46*
€ 274,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,30*
€ 262,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,63*
€ 232,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,28*
€ 225,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19354
ab € 64,42*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41685
ab € 91,70*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41681
ab € 53,40*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41683
ab € 53,41*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41673
ab € 32,92*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41671
ab € 32,85*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41670
ab € 32,69*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41675
ab € 32,58*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41679
ab € 40,42*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41680
ab € 40,34*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41672
ab € 32,78*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17750
ab € 50,24*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17751
ab € 29,08*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17752
ab € 92,28*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17748
ab € 58,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.