Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungs-Set, PP-Band, Spanngerät, Verschlusszange, Band im Spenderkarton, Verschlusshülsen, Bandbreite 16 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungs-Set, PP-Band
Umreifungs-Set, PP-Band
Umreifungs-Set, PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-760802
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17512
EAN/GTIN:
     4030198175125
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
PP-Umreifungsband
Umreifungs-Set, PP-Band, Spanngerät, Verschlusszange, Band im Spenderkarton, Verschlusshülsen, Bandbreite 16 mm.

Das Set besteht aus - Universalspanner für Bandbreite 13 - 16 mm - Verschlusszange 13 oder 16 mm - 1 Rolle PP-Band im Bandspenderkarton, Materialstärke 0,5 mm - Verschlusshülsen aus Metall, Verpackungseinheit 2000 Stück 13 oder 16 mm

Alle Komponenten können einzeln nachbestellt werden.

PP-Umreifungsband (Polypropylen) - Das klassische Umreifungsband - Geringe Reißfestigkeit, hohe Bandausdehnung - Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar - Flexibel, biegsam und witterungsbeständig - Keine Verletzungsgefahr Anwendung Für leichte, labile Produkte und Paletten, z.B. zum Verschließen von Kartonagen, zur Bündelung und kurzfristigen Lagerung. Nicht geeignet für schwere, scharfkantige und hochwertige Produkte.
Weitere Informationen:
Bandmaterial:
PP
Lieferumfang:
Spanngerät, Verschlusszange, Bandspendekarton, Verschlusshülsen
Bandbreite:
16 mm
Einsatzbereich:
leichte Produkte, empfindliche Produkte
Einsatzdauer:
kurzfristige Lagerung
Einsatzort:
Innenbereich
Reißfestigkeit:
170 kg
Materialstärke:
0,58 mm
Verschlussart:
Verschlusshülsen
Bandlänge:
1000 m
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PP, Plastikband, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Umreifungs Set, Umreifungsset, pp-umreifungsband 16 x 0,5 mm, umreifungs set, kraftband umreifungsset, 760802 49, Abbindeband, Abbindebänder, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Packmaterial, Packmaterialien, Packschnur, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsband, Umreifungsbandabroller, Umreifungsbänder, Umreifungsgeräte, Umreifungssets, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsset, Verpackungssets, Verschlussgerät, Verschlussgeräte
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,16*
€ 156,66*
5 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 130,50*
€ 157,27*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 142,90*
€ 173,46*
1 Tag
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 144,51*
€ 174,21*
1 Tag
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,36*
€ 174,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,35*
€ 186,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30344
ab € 41,20*
Zubehör
Eurokraft
751485
ab € 30,90*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,66*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 42,06*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17328
ab € 23,69*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 37,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.