Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandabroller für PP-Band, für Kurzrollen, Bandbreite 13 - 16 mm, fahrbar, mit Ablagefach.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandabroller für PP-Band
Bandabroller für PP-Band
Bandabroller für PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-759674
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     19356
EAN/GTIN:
     4030198193563
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
Bandabroller für PP-Band, für Kurzrollen, Bandbreite 13 - 16 mm, fahrbar, mit Ablagefach.

Fahrbarer Abroller für Kurzrollen mit großem Ablagefach für Verschlusshülsen und Klemmfeder für einfaches Abrollen.
Weitere Informationen:
Für Bandart:
PP
Ausführung:
fahrbar, mit Ablagefach
Ausstattung:
ohne Bandbremse
Farbe:
blau, schwarz
Für Bandbreite:
13 - 16 mm
Für Kerndurchmesser:
62 mm
Länge:
415 mm
Breite:
380 mm
Höhe:
830 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungs Set, Umreifungsset, abrollwagen fahrbar, abrollstativ für paketierung, abrollwagen banholzer, 759674 49, Abroller, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Umreifung, Umreifungen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 117,90*
€ 146,96*
Lager 103
10
Frei Haus
ab € 119,01*
€ 147,67*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 122,98*
€ 151,56*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,40*
€ 155,31*
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 129,15*
€ 158,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.