Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanngerät für Komposit- und PET-Kraftband, akkubetrieben, für Bandbreite 16 - 40 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanngerät für Komposit- und PET-Kraftband
Spanngerät für Komposit- und PET-Kraftband
Spanngerät für Komposit- und PET-Kraftband
Artikel-Nr.:
     103-758101
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     19185
EAN/GTIN:
     4030198191859
Suchbegriffe:
Accu-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät
Akku-Umreifungswerkzeug
Reibschweißgerät
Spanngerät für Komposit- und PET-Kraftband, akkubetrieben, für Bandbreite 16 - 40 mm.

Batteriebetriebenes Werkzeug - stark und zuverlässig. Geeignet für alle Arten von Textilbändern bis 40 mm. Einfach zu bedienen. Leistungsstark und schnell.

Der innovative Akku-Spanner, geeignet für alle Arten von Textilbändern bis 40 mm Breite. Das Gerät ermöglicht eine einfache Bedienung, ist leistungsstark und schnell. Mit integrierter Schneideeinheit ausgestattet und hergestellt, um langlebig zu sein, ist nur ein sehr geringer Wartungsaufwand erforderlich. Mit dem Zugregler-Knopf unter der Batterie können Sie die Kraft Ihres Geräts bis 11000 N einstellen. Sie können ohne Verbindung zu Druckluftschläuchen arbeiten und sich flexibel an verschiedene Arbeitsorte bewegen.
Weitere Informationen:
Spannart:
vollautomatisch
Verschlussart:
Metallklemmen
Für Bandbreite:
16 - 40 mm
Für Bandart:
Polyester-Kraftband, Gewebeband
Für Bandstärke:
0,5 - 1,3 mm
Höhe:
160 mm
Breite:
330 mm
Akku-Ausführung:
Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion)
Stromstärke:
5 A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
15
Frei Haus
ab € 2.186,70*
€ 2.271,50*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.247,68*
€ 2.324,81*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.324,81*
€ 2.766,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.304,59*
€ 2.742,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.264,15*
€ 2.694,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.250,68*
€ 2.678,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.247,68*
€ 2.674,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.