| |
|
| Artikel-Nr.: 103-755366 Herst.-Nr.: IPCCA14 EAN/GTIN: 5020073009224 |
| |
|
| | |
| Hängeregistraturschrank LIGHT, 1-bahnig, 4 Schübe, DIN A4 quer, lichtgrau.
Einbahnig für DIN A4 quer. Geschweißte Konstruktion. Widerstandsfähige Strukturlackierung. Geschlossener Wannenboden. Leichtgängige, kugelgelagerte Teleskopschienen. Doppelauszugssperre.
Geschweißter, 0,70 mm starker Stahlkorpus. Voll ausziehbare, geschlossene Schubladen mit Auszugssperre. Verschiedenschließender Zentralverschluss, inkl. 2 Schlüssel. Strukturierte Pulverbeschichtung. Belastung je Schublade ca. 30 kg.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1321 mm | Breite: | 413 mm | Tiefe: | 622 mm | Produkttyp: | Hängeregistraturschränke | Material: | Stahlblech, lackiert | Korpusfarbe: | lichtgrau | Frontfarbe: | lichtgrau | Anzahl Hängeregistraturschübe: | 4 Stück | Ausführung Hängeregistratur: | 1-bahnig | Für Papierformat: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hängeregisterschrank hxbxt 1321x413x622mm lichtgrau, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank 4 schübe, BISLEY, 755366 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Hängemappenschrank, Hängemappenschränke, Hängeregister, Hängeregisterschränke, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Hängeregistraturschränke, Karteischrank, Karteischränke, Registraturschränke, Schrank, Schränke |
| | |
| |