Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten mit Flügeltür, Außen-BxHxT 742 x 697 x 33 mm, Metallrückwand.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten mit Flügeltür
Schaukasten mit Flügeltür
Schaukasten mit Flügeltür
Schaukasten mit Flügeltür
Schaukasten mit Flügeltür
Artikel-Nr.:
     103-752972
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     752972
EAN/GTIN:
     4061753018670
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten mit Flügeltür, Außen-BxHxT 742 x 697 x 33 mm, Metallrückwand.

Elegant und zeitlos. Rahmen eloxiert und kratzunempfindlich.

Elegant und zeitlos. Rahmen und Flügeltür aus Aluminium, silber eloxiert. 3 mm Acryl-Glas. Sicherheits-Zylinderschloss (2 Schlüssel). Außentiefe: 33 mm. Nutzbare Innentiefe: 22 mm.
Weitere Informationen:
Für Format:
DIN A4
Kapazität DIN-A4-Blätter:
6 (2x3) Stück
Außenhöhe:
697 mm
Außenbreite:
742 mm
Außentiefe:
33 mm
Innentiefe:
22 mm
Sichtflächenhöhe:
615 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, displayschaukasten aussen, flach vitrine, eurokraft schaukasten, eurokraft pro, 752972 49, Alu-Schaukasten, Alu-Schaukästen, Aushangtafel, Aushangtafeln, Flachvitrinen, Glasschaukasten, Glasschaukästen, Infokasten, Infokästen, Plakatschaukästen, Präsentation, Präsentationen, Schaukästen, Wandkasten, Wandkästen, Wandvitrine, Wandvitrinen, Werbemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,48*
€ 369,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,68*
€ 363,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,13*
€ 326,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,85*
€ 316,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,61*
€ 295,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.