Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Textil-Filterbezug, für Luftreiniger AP30 Pro / AP40 Pro, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium-Textil-Filterbezug
Premium-Textil-Filterbezug
Premium-Textil-Filterbezug
Artikel-Nr.:
     103-749679
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     7310108
EAN/GTIN:
     4019364973116
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Premium-Textil-Filterbezug, für Luftreiniger AP30 Pro / AP40 Pro, grau.

Textilbezug/Vorfilter aus hochwertigem, waschbarem Material. Mit Klettverschluss zur einfachen Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Breite:
255 mm
Material:
Polyester
Farbe:
grau
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 19,73*
€ 26,52*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 25,27*
€ 33,56*
4 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 25,89*
€ 34,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 26,99*
€ 35,65*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,56*
€ 40,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IDEAL
7310104
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.