Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flutlichtstrahler DILUVIS 3.1, dimmbar, 6000 K, Leistung 150 W.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flutlichtstrahler DILUVIS 3.1
LED-Flutlichtstrahler DILUVIS 3.1
LED-Flutlichtstrahler DILUVIS 3.1
Artikel-Nr.:
     103-743506
Herst.-Nr.:
     107990
EAN/GTIN:
     4040267079902
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
LED-Flutlichtstrahler DILUVIS 3.1, dimmbar, 6000 K, Leistung 150 W.

Hochwertige LUMILED-LEDs auf Aluminiumkernplatine für optimale Wärmeableitung. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium für hohe Korrosionsbeständigkeit. Für die Beleuchtung von Außenflächen, Gebäuden und Industrieanlagen. Die Schutzart IP65 ermöglicht den Außeneinsatz. Betriebsumgebungstemperatur -20 bis +40 °C. Fest verbauter, dimmbarer Triac-LED-Treiber. Der eingebaute Kühler garantiert eine optimale Wärmeabfuhr, integrierter Überhitzungsschutz. Stabiler, neigbarer Haltebügel für die Montage an Wand oder Decke. Lange Lebensdauer (ca. 50000 Stunden), praktisch wartungsfrei, sofortiger Start und kein Flackern.

Der LED-Flutlichtstrahler ist ohne Zweifel ein Hochleistungsprodukt mit maximaler Energieeffizienz und ist ideal für den Einsatz im Außenbereich, wo er herkömmliche Strahler in HQI/HQL-Technik oder Halogentechnik effektiv ersetzt. Er kann dank seines Haltebügels in vielen Positionen ausgerichtet werden. Das erzeugte Licht ist von hoher Qualität, wie der Farbwiedergabeindex von mehr als 80 zeigt. DILUVIS 3.1 besteht aus Aluminium, einem soliden und widerstandsfähigen Material, das für Langlebigkeit sorgt. Sofortige Wiederherstellung der Lichtverhältnisse nach einem Stromausfall und natürlich erhebliche Energieeinsparung durch geringen Verbrauch. Eingangsspannung ist 190 - 260 V AC, 50 - 60 Hz. Netzanschluss: 30 cm Kabel 3 x 0,75 mm² H05RN-F-Kabel, offene Kabelenden für Anschluss eines bauseits zu installierenden Steckeranschluss, 220 - 240 V AC Netzspannung. Schutzklasse: I (Erdleiter).
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED
Brenndauer:
50000 Std
Leistung:
150 Watt
Lichtstrom:
20500 Lumen
Abstrahlwinkel:
120 °
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Farbtemperatur:
6000 K
Farbwiedergabeindex:
80
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, außenscheinwerfer led ip65, led außenfluter, außenscheinwerfer 6000k, 743506 49, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, LED-Arbeitsleuchte, LED-Arbeitsleuchten, LED-Baustrahler, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,53*
€ 310,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,97*
€ 303,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,65*
€ 282,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,67*
€ 275,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.