Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbhoher Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestell, 300 mm, 8 Fächer, Vollwand, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbhoher Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestell
Halbhoher Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestell
Halbhoher Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestell
Artikel-Nr.:
     103-741607
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     8540735
EAN/GTIN:
     4250618236025
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Halbhoher Garderobenschrank mit Sitzbankuntergestell, 300 mm, 8 Fächer, Vollwand, lichtgrau.

Solide Stahlblechkonstruktion, punktgeschweißte Ausführung. Doppelabkantungen zur Vermeidung von Verletzungen. Türen mit Etikettenrahmen, HxB 35 x 68 mm, jeweils rechts in Drehbolzen gelagert, mit senkrechter Kastenverstärkung. Verschließbar mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss (geeignet für Bügelstärke 6 - 8 mm). Inneneinrichtung Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Haken, glatter Boden, daher gute Ausfegemöglichkeit. Sitzbank und Untergestell Aus geschweißtem Vierkantrohr mit höhenverstellbaren Kunststoff-Füßen. Gestellfarbe Tiefschwarz RAL 9005. Sitzbankleisten aus WPC-Hohlkammerprofilen in Grau mit PVC-Ummantelung und geschraubten, schwarzen Endkappen. Maße Schrankhöhe 1750 mm einschließlich 50 mm hohem Sockel. Schranktiefe 500 mm. Sitzhöhe 400 mm. Sitztiefe 300 mm. Gesamthöhe Schrank und Untergestell 2140 mm. Gesamttiefe 800 mm.

Diese Sonderfarben erhalten Sie für einen geringen Mehrpreis! Weitere RAL-Farben auf Anfrage. Elektrolytisch verzinkte Ausführung für Feuchträume sowie nachrüstbare Schuhroste auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
2140 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Vorrichtung für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
4 Stück
Anzahl Fächer:
8 Stück
Material:
Stahlblech, punktgeschweißt
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Garderobenbank Untergestell, Umkleidebankuntergestell, Untergestell für Umkleidebank, kleiderspind 4 abteile mit sitzbank lichtgrau, abteil schrank, abteil-schrank mit sitzbank, Wolf, 741607 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenbank, Garderobenbänke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sitzbank, Schrank mit Sitzbank, Sitzbank, Sitzbänke, Spinde, Spinde mit Sitzbank, Spind mit Sitzbank, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleide, Umkleiden, Umkleideschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 777,16*
€ 920,26*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.110,52*
€ 1.351,72*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,26*
€ 1.095,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,42*
€ 1.082,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 900,33*
€ 1.071,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,99*
€ 1.040,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,75*
€ 999,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,16*
€ 924,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.