Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Dosierbehälter aus Edelstahl, mit Feindosierhahn und Erdungsanschluss, Volumen 1 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheits-Dosierbehälter aus Edelstahl
Sicherheits-Dosierbehälter aus Edelstahl
Sicherheits-Dosierbehälter aus Edelstahl
Sicherheits-Dosierbehälter aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-741347
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     283928
EAN/GTIN:
     4055661011748
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Sicherheits-Dosierbehälter aus Edelstahl, mit Feindosierhahn und Erdungsanschluss, Volumen 1 l.

Sicheres Verteilen, Dosieren, Lagern entzündbarer, aggressiver u. gewässergefährdender Flüssigkeiten. Leichtgängiger Feindosierhahn aus Edelstahl mit automatischer Belüftung bei Betätigung. Flammsperre zum Schutz vor Flammdurchschlag und Entzündung. Erdungsanschluss zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung.

Hochwertiger, besonders robuster, widerstandsfähiger Behälter mit Feindosierhahn zum sicheren Um- und Abfüllen, Dosieren, Verteilen und zum sicheren Lagern entzündbarer, aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten . Mit Quick-Connect Erdungsanschluss zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung (Erdungskabel separat erhältlich). Behälter aus 1.4301 Edelstahl, für verschiedenste, auch hochaggressive Flüssigkeiten geeignet. Mit leichtgängigem Feindosierhahn aus Edelstahl 1.4301 (SUS 304) mit komfortablem Bedienhebel und PTFE-Dichtung. Ergonomische und komfortable Tragegriffe für sicheres Handling. Kunststoff-Schutzring. Inklusive Sicherheitsaufkleber zur Inhaltskennzeichnung mit GHS-Warnsymbolen und Warnhinweisen (mehrsprachig: D / F / GB / ES).

Bitte beachten: Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab Beständigkeit der Behälter klären.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Volumen:
1 Liter
Oberfläche:
gebürstet
Farbe:
Edelstahl
Durchmesser:
203 mm
Höhe:
217 mm
Für Medien:
entzündbare und aggressive Flüssigkeiten, Säuren und Laugen, Lösungsmittel
Breite:
203 mm
Tiefe:
132 mm
Flammsperre:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fallwasserdosierbehälter, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, Transportkanne, sicherheitskanne edelstahl 1l, allzweck sicherheitsbehälter, sicherheitsbehälter edelstahl, FALCON, 741347 49, Behälter für Lösungsmittel, Behälter mit Dosierhahn, Dosierkanne, Edelstahl-Behälter, Lösemittelbehälter, Lösungsmitttelbehälter, Sicherheitskannen, Transportbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,47*
€ 138,57*
72 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,71*
€ 143,47*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 143,81*
€ 166,96*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,65*
Zubehör
Denios
187534
ab € 78,66*
Zubehör
Denios
248041
ab € 91,38*
Zubehör
Denios
270601
ab € 86,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.