Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geländersystem, Querrohr Ø 48 mm, gelb/schwarz Länge 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geländersystem
Geländersystem
Geländersystem
Geländersystem
Artikel-Nr.:
     103-737435
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     191.14.802
EAN/GTIN:
     4055381110028
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Geländersystem, Querrohr Ø 48 mm, gelb/schwarz Länge 1000 mm.

Querrohre stufenlos höhenverstellbar. Inklusive Schellen/Edelstahlschrauben. Zerlegte Lieferung, einfache Montage. Beliebige Winkelstellung bis 90°. Steigungen bis 45° überbrückbar.

Das Geländersystem ist ein flexibles Schutzgeländer im Baukastensystem. Es sichert Verkehrswege im Betrieb, auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Trennt Fahrbahnen oder verschiedene Verkehrsarten voneinander. (ÖPNV, Haltestellen). Es ist im Einsatz als Umlaufsperre oder Personenleitsystem. Die Schellen können bis zu einem Winkel von 45° eingestellt werden und machen das Geländer damit ideal für unebenes Gelände. Die Querrohre sind feuerverzinkt oder mit zusätzlicher Sicherheitslackierung in Rot/Weiß oder Gelb/Schwarz versehen. Die Schellen bestehen aus Aluminium, die Verbindungsteile (im Querrohr) aus Kunststoff. Aus diesem Grund sind die Rohre nicht elektrisch leitend. Die Klemmschrauben sind aus V2A-Stahl (Edelstahl) gefertigt.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlrohr, feuerverzinkt
Farbe:
gelb, schwarz
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Gesamtlänge:
1000 mm
Gesamthöhe:
1000 mm
Ausführung:
Querrohr
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Querrohr für Geländersystem, schutzgeländer h1000xb1000mm, querrohr für geländersystem, moravia systemgeländer, 737435 49, Absperrbügel, Absperrung, Absperrungen, Barrieresystem, Barrieresysteme, Geländer, Sicherheitsgeländer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,14*
€ 122,89*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 111,17*
€ 154,77*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
191.12.628
ab € 18,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.