Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchte, V-LUX TOP, Akku-Ausführung NiCd 3,6 V / 1,2 Ah.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notleuchte
Notleuchte
Artikel-Nr.:
     103-734438
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR563131
EAN/GTIN:
     4251803603271
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Notleuchte, V-LUX TOP, Akku-Ausführung NiCd 3,6 V / 1,2 Ah.

Vandalensicher durch schlagfestes Polycarbonatgehäuse. Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Inklusive Standardsatz Hinweisschilder gemäß EN ISO 7011.

Rettungszeichenleuchte als Einzelbatterieleuchte in IP65 in Standardausführung. Mit manueller Testfunktion oder AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über Status-LED, inklusive Prüftaster. Von Dauerschaltung auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar. Vandalensicher durch schlagfestes Polycarbonatgehäuse.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Deckenmontage
Erkennungsweite:
30 m
Akku-Ausführung:
NiCd 3,6 V / 1,2 Ah
Betriebsdauer:
3 Std
Schutzart:
IP65
Schutzklasse:
2
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
3 Watt
Anschlussspannung:
230 V / 50 - 60 Hz
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, akku notleuchte nicd 3,6v, ni-cd akku, ni-cd akku 3,6v, 734438 49, Beschilderung Rettungsweg, Beschilderung Rettungswege, Rettungkennzeichnung, Rettungkennzeichnungen, Rettungswegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.