Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchte, V-LUX TOP, Akku-Ausführung NiCd 3,6 V / 1,5 Ah.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notleuchte
Notleuchte
Artikel-Nr.:
     103-734437
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR564231
EAN/GTIN:
     4251803610781
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Notleuchte, V-LUX TOP, Akku-Ausführung NiCd 3,6 V / 1,5 Ah.

Vandalensicher durch schlagfestes Polycarbonatgehäuse. Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Inklusive Standardsatz Hinweisschilder gemäß EN ISO 7011.

Rettungszeichenleuchte als Einzelbatterieleuchte in IP65 in Standardausführung. Mit manueller Testfunktion oder AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über Status-LED, inklusive Prüftaster. Von Dauerschaltung auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar. Vandalensicher durch schlagfestes Polycarbonatgehäuse.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Deckenmontage
Erkennungsweite:
30 m
Akku-Ausführung:
NiCd 3,6 V / 1,5 Ah
Betriebsdauer:
3 Std
Schutzart:
IP65
Schutzklasse:
IP65
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
5,5 Watt
Anschlussspannung:
230 V / 50 - 60 Hz
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Alle Fluchtwegschilder, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, Fluchtwegleuchte, Notausgangsleuchte, Rettungslampe, Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, notausgangsleuchte ip65 30m, ni-cd akku, ni-cd akku 3,6v, 734437 49, Beschilderung Rettungsweg, Beschilderung Rettungswege, Rettungkennzeichnung, Rettungkennzeichnungen, Rettungswegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,82*
€ 122,12*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 130,94*
€ 164,93*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.