Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsglied zu Sperrketten, Stahl kunststoffbeschichtet, VE 10 Stk, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verbindungsglied zu Sperrketten
Verbindungsglied zu Sperrketten
Verbindungsglied zu Sperrketten
Artikel-Nr.:
     103-732036
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     216.12.503
EAN/GTIN:
     4055381487656
Suchbegriffe:
Absperrketteneinhängehaken
Einhängehaken Absperrkette
Verbindungsglied zu Sperrketten, Stahl kunststoffbeschichtet, VE 10 Stk, schwarz.

Gliederstärke 7 mm. Anwendung innen und außen. VE 10 Stück.

End- bzw. Verbindungsglieder aus feuerverzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahl für feste Verbindung und durchgehende Aufhängung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Gliederstärke:
7 mm
Produkttyp:
Zubehör für Absperrketten
Weitere Suchbegriffe: 732036 49, Absperrkettenzubehör, Absperrketten-Zubehör, Absperrkettenzubehöre, Absperrketten-Zubehöre, Verbindungselement, Verbindungselemente, Verbindungsglied, Verbindungsglieder, Verbindungsstück, Verbindungsstücke, Verbindungsteil, Verbindungsteile, Zubehör, Zubehöre, Zubehöre für Absperrketten, Zubehör für Absperrketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,68*
€ 23,42
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 19,49*
€ 23,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,86*
€ 22,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,03*
€ 21,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,54*
€ 20,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,15*
€ 16,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.