Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Wandascher, 1,8 l, HxBxT 500 x 105 x 110 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Wandascher
Design-Wandascher
Artikel-Nr.:
     103-727501
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     AT-0291-DGRY
EAN/GTIN:
     4897020624264
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Design-Wandascher, 1,8 l, HxBxT 500 x 105 x 110 mm, grau.

Aufnahme Asche: 1 Liter. Langlebiges Stahlblechgehäuse. Edelstahlplatte zum Ausdrücken der Zigaretten. Abschließbar mit mitgeliefertem Dreikantschlüssel.

Der Korpus dieser Design-Wandscher besteht aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech. Front anthrazitgrau RAL 7016, Seitenteile grau RAL 7040.

Einfache Wandbefestigung mit Montagekit im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Volumen Ascher:
1.8 Liter
Material:
Stahlblech
Farbe Ascher:
anthrazitgrau RAL 7016
Ausstattung:
Inneneimer
Befestigungsart:
Wandmontage
Höhe:
500 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
110 mm
Oberfläche:
verzinkt und pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandaschenbecher stahl, wandaschenbecher, wandaschenbecher eckig, 727501 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Wandmontierte Aschenbecher, Wandmontierter Aschenbecher, Zigarettensammler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 87,03*
€ 110,50*
Lager 103
67
Frei Haus
ab € 86,37*
€ 110,52*
24 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 92,50*
€ 117,65*
€ 4,95*
ab € 112,37*
€ 141,25*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 113,23*
€ 142,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Probbax
KEY TYP AT-0200-KEY
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.