Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzenkübel SILAOS®, HxBxT 700 x 800 x 800 mm, Recyclingkunststoff, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzenkübel SILAOS®
Pflanzenkübel SILAOS®
Artikel-Nr.:
     103-722380
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     201736.GPRO
EAN/GTIN:
     4061753254740
Suchbegriffe:
Dränagebahn
Geotextilien
Pflanzenkübel SILAOS®, HxBxT 700 x 800 x 800 mm, Recyclingkunststoff, grau.

Verkleidung: braun gefärbter Recyclingkunststoff, 25 mm stark. Innenfach Stahl feuerverzinkt mit Verladungsgriffen. Optional: Wasserspeicher inkl. Geotextil, Tonkugeln und Belüftungsschlauch. Montage: Auf verstellbaren Füßen, montiert geliefert.

Der SILAOS®-Stil für einen Behälter, um Ihren Grünflächen ein harmonisches Erscheinungsbild zu verleihen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
auf verstellbaren Füßen
Breite:
800 mm
Einsatzbereich:
außen
Farbe:
grau
Höhe:
700 mm
Behältermaterial:
Stahl
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: PROCITY, 722380 49, Pflanzbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.198,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.510,87*
€ 2.987,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.410,85*
€ 2.868,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.386,75*
€ 2.840,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.303,33*
€ 2.740,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.242,71*
€ 2.668,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.198,63*
€ 2.616,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.