Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzenkübel SILAOS®, HxBxT 800 x 1000 x 1000 mm, Stahl/Holz, grün, mahagoni.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzenkübel SILAOS®
Pflanzenkübel SILAOS®
Artikel-Nr.:
     103-722376
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     201733.GPRO.ACAJ
EAN/GTIN:
     4061753254689
Suchbegriffe:
Dränagebahn
Geotextilien
Pflanzenkübel SILAOS®, HxBxT 800 x 1000 x 1000 mm, Stahl/Holz, grün, mahagoni.

Verkleidung: Platten aus PEFC-zertifiziertem Eichenholz, 22 mm stark. Innenfach Stahl feuerverzinkt mit Verladungsgriffen. Optional: Wasserspeicher inkl. Geotextil, Tonkugeln und Belüftungsschlauch. Montage: Auf verstellbaren Füßen, montiert geliefert.

Der SILAOS®-Stil für einen Behälter, um Ihren Grünflächen ein harmonisches Erscheinungsbild zu verleihen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
auf verstellbaren Füßen
Breite:
1000 mm
Einsatzbereich:
außen
Farbe:
grün, Mahagoni-Dekor
Höhe:
800 mm
Behältermaterial:
Stahl
Tiefe:
1000 mm
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: PROCITY, 722376 49, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pflanzbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.067,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.422,22*
€ 4.072,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.293,01*
€ 3.918,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.260,08*
€ 3.879,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.151,18*
€ 3.749,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.087,44*
€ 3.674,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.067,33*
€ 3.650,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.