Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzenkübel SILAOS®, HxBxT 700 x 800 x 800 mm, Stahl/Holz, moosgrün, mahagoni.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzenkübel SILAOS®
Pflanzenkübel SILAOS®
Artikel-Nr.:
     103-722373
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     201731.6005.ACAJ
EAN/GTIN:
     4061753254658
Suchbegriffe:
Dränagebahn
Geotextilien
Pflanzenkübel SILAOS®, HxBxT 700 x 800 x 800 mm, Stahl/Holz, moosgrün, mahagoni.

Verkleidung: Platten aus PEFC-zertifiziertem Eichenholz, 22 mm stark. Innenfach Stahl feuerverzinkt mit Verladungsgriffen. Optional: Wasserspeicher inkl. Geotextil, Tonkugeln und Belüftungsschlauch. Montage: Auf verstellbaren Füßen, montiert geliefert.

Der SILAOS®-Stil für einen Behälter, um Ihren Grünflächen ein harmonisches Erscheinungsbild zu verleihen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
auf verstellbaren Füßen
Breite:
800 mm
Einsatzbereich:
außen
Farbe:
Mahagoni-Dekor, moosgrün RAL 6005
Höhe:
700 mm
Behältermaterial:
Stahl
Tiefe:
800 mm
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: PROCITY, 722373 49, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pflanzbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.439,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.769,86*
€ 3.296,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.660,93*
€ 3.166,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.634,33*
€ 3.134,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.536,85*
€ 3.018,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.477,47*
€ 2.948,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.439,64*
€ 2.903,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.