Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzenkübel SILAOS®, HxBxT 700 x 800 x 800 mm, Stahl/Holz, moosgrün, helle Eiche.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzenkübel SILAOS®
Pflanzenkübel SILAOS®
Artikel-Nr.:
     103-722371
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     201731.6005.CHEC
EAN/GTIN:
     4061753254634
Suchbegriffe:
Dränagebahn
Geotextilien
Pflanzenkübel SILAOS®, HxBxT 700 x 800 x 800 mm, Stahl/Holz, moosgrün, helle Eiche.

Verkleidung: Platten aus PEFC-zertifiziertem Eichenholz, 22 mm stark. Innenfach Stahl feuerverzinkt mit Verladungsgriffen. Optional: Wasserspeicher inkl. Geotextil, Tonkugeln und Belüftungsschlauch. Montage: Auf verstellbaren Füßen, montiert geliefert.

Der SILAOS®-Stil für einen Behälter, um Ihren Grünflächen ein harmonisches Erscheinungsbild zu verleihen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
auf verstellbaren Füßen
Breite:
800 mm
Einsatzbereich:
außen
Farbe:
Eiche-Dekor hell, moosgrün RAL 6005
Höhe:
700 mm
Behältermaterial:
Stahl
Tiefe:
800 mm
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: PROCITY, 722371 49, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pflanzbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.445,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.641,61*
€ 3.143,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.557,64*
€ 3.043,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.532,07*
€ 3.013,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.484,81*
€ 2.956,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.457,95*
€ 2.924,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.445,75*
€ 2.910,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.