Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Flächenheizung, mit Thermostat, 330 W, für Raumgröße bis 5 m².


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot-Flächenheizung
Infrarot-Flächenheizung
Infrarot-Flächenheizung
Artikel-Nr.:
     103-721733
Herst.-Nr.:
     107948
EAN/GTIN:
     4040267079483
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Infrarot-Flächenheizung, mit Thermostat, 330 W, für Raumgröße bis 5 m².

Sauberes, geräuschloses sowie staubfreies Raumklima. Sehr kurze und gleichmäßige Aufheizphase. Verminderung der Luftzirkulation. Geringe Anschaffungs- und Wartungskosten. Einfache Wandmontage und geringer Platzbedarf nötig.

Diese Heizplatten sind die fortschrittlichste Lösung im zeitlosen und schlanken Design für effizientes, komfortables und kostengünstiges Heizen und repräsentieren hohe Heizleistung, sichere Verarbeitung und eine hervorragende Qualität. Das Heizelement besteht aus hochwertigem Carbon Crystal und ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad. Dadurch wird die Wärmeenergie genau an jenem Ort erzeugt, wo sie benötigt wird. Eine Wärmedämmung an der Rückseite verhindert Wärmeverluste. Die Wärmeenergie strahlt effektiv nach vorne ab und erzeugt ein angenehmes Raumklima. Durch diese Bauweise kann die Raumtemperatur bei gleichem Wohlbefinden um 1 - 2 °C niedriger gehalten werden. So reduzieren Sie Ihre Heizkosten spürbar. Die Heizplatten sind als Zusatzheizung für die Übergangszeiten einsetzbar. Sie lassen sich perfekt in jeden Raum integrieren. Wärme und Wohlbefinden in Neu- und Altbauten, Hallen oder Hobbyräumen, in Wintergärten, Holz- oder Ferienhäusern, bei Renovierungen im Dach- oder Keller, in Wohnungen, Büros, Werkstätten, Läden, Ausstellungs- und Verkaufsräumen. Die Heizplatte ganz einfach aufhängen und das Thermostat und die Heizplatte verbinden. Weitere Ausführungen von verschiedenen Thermostaten können separat bestellt werden (siehe Zubehör). Oberfläche: weiße IR-Beschichtung (RAL 9002), Rückenmaterial: Aluminium, Rahmen: Aluminium weiß, Heizelement: Carbon Crystal, Oberflächentemperatur: 75 - 95 °C, Überhitzungsschutz: Ja, LED-Betriebskontrollleuchte vorne, elektrischer Wirkungsgrad: 98%. Die Infrarot-Flächenheizung wird zusammen mit einem Thermostat ausgeliefert. Das Thermostat ist eine digitale temperaturabhängig geschaltete Steckdose, zur automatischen Regulierung von elektrischen Heizsystemen. Vorteile: - für jeden Tag ein anderes Programm - Möglichkeit der Einstellung zweier Temperaturstufen (Komfort, Einsparung) - einfache Bedienung und Programmierung - kurzfristige Änderung der Programmtemperatur möglich - Funktion der dauerhaften Ausschaltung des Verbrauchers (OFF) - Temperaturregulierung nach 0,5 °C - Übersichtsdisplay - Pufferbatterie Technische Daten des Thermostats: Speisung: 230 V / 50 Hz Hysterese: fester (0,5 °C) Temperaturänderungen pro Tag: 4 Min. Programmierzeit: 30 min Einstellbarer Temperaturbereich: 3 °C bis 40 °C Temperatureinstellung nach: 0,5 °C Mindestanzeige: 0,1 °C Messgenauigkeit: 1 °C Schaltelement: Relais Output: 16 A Backup-Batterie: Ja (NiMH 2,4 V, > 50 Stunden) Schutzart: IP20 Arbeitstemperatur: 0 °C bis 40 °C

Gemäß der ErP-Verordnung sind die Infrarot-Flächenheizungen nur in Kombination mit einem Raumthermostat mit Zeitsteuerung und Raumlüftungserkennung als Zusatzheizung oder für den gelegentlichen Gebrauch zu verwenden. Pro Heizplatte wird ein Thermostat mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Breite:
22 mm
Länge:
305 mm
Höhe:
1205 mm
Anschlussspannung:
230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme:
330 Watt
Weitere Suchbegriffe: ir heizung, 721733 49, Elektroheizer, Heizelement, Heizelemente, Heizer, Heizgerät, Heizgeräte, Heizkörper, Heizstrahler, Heizung, Heizungen, Infraplate, INFRAPLATE-Heizplatte, INFRAPLATE-Heizplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,05*
€ 432,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,82*
€ 429,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,09*
€ 413,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,58*
€ 398,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,49*
€ 358,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.