| |
|
| Artikel-Nr.: 103-720882 Herst.-Nr.: 720882 EAN/GTIN: 4260288850568 |
| |
|
| | |
| Kombi-Steckregal-Bauteil, Bodenauflagetraverse, Länge 1016 mm, VE 8 Stk.
Superschnelle Steckmontage - Gummihammer genügt. Äußerst stabil durch patentierte Klemm-Steckverbindung. Mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Mit Boden-Auflagetraversen in 8 Längen erhalten Sie jede gewünschte Regalbreite und -tiefe. Regale, Werktische, Unterbauten - ganz nach Ihren Erfordernissen.
Boden-Auflagetraversen, Stärke 2 mm. Für Breite und Tiefe zu verwenden. Die 16-mm-Spanplatten stellen Sie bitte selbst bei. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl, kunststoffbeschichtet | Farbe: | kieselgrau RAL 7032 | Länge: | 1016 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Produkttyp: | Kombi-Steckregal-Bauteile |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 720882 49, Metallregal, Metallregale, Regal, Regalbauteil, Regalbauteile, Regale, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Selbstbauprofil, Selbstbauprofile, Spanplattenboden für Regale, Spanplattenböden für Regale, Steckregal, Steckregale |
| | |
| |