Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutkarton PREMIUM, braun, Innenmaße 390 x 390 x 430 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgutkarton PREMIUM
Gefahrgutkarton PREMIUM
Artikel-Nr.:
     103-720392
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     GK65-43
EAN/GTIN:
     4260069662601
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Karton
Gefahrgutkarton
gefahrgut-karton 390 x 390 x 430 mm
gefahrgut karton
Gefahrgutkarton PREMIUM, braun, Innenmaße 390 x 390 x 430 mm.

Vielseitig einsetzbar durch 4-fach-Zulassung 4G und zusätzlich 4GV. Alle Kartons erfüllen die Bauartanforderungen nach 4G und 4GV.

Besonders stabile Kartons für den sicheren Transport von Gefahrgut, zugelassen für RID/ADR (Land), IMDG-Code (See) und IATA (Luft). Für alle Gefahrenstufen bieten wir das entsprechende Modell.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
390 mm
Innenbreite:
390 mm
Innenhöhe:
430 mm
Material:
Wellpappe
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
braun
Palettenmenge:
80 Stück
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: gefahrgutkarton ratioform, 720392 49 (GK65-43), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.