Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal-Einhängewanne, aus Polyethylen, LxH 2680 x 180 mm, PE-Rost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Regal-Einhängewanne
Regal-Einhängewanne
Regal-Einhängewanne
Artikel-Nr.:
     103-715334
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     179588
EAN/GTIN:
     4055661005617
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regal-Einhängewanne, aus Polyethylen, LxH 2680 x 180 mm, PE-Rost.

Zur vorschriftsmäßigen Innenlagerung von Fässern, IBC/KTC und Kleingebinden auf Paletten etc. Robust und hochbeständig gegen viele aggressive Chemikalien. Zum Einhängen in Palettenregale - besonders platzsparend. Passend für alle gängigen Regalfachbreiten und Standard-Regalsysteme. Komplett mit herausnehmbarem Gitterrost.

Mit diesen Regalwannen rüsten Sie bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell zu gesetzeskonformen Gefahrstofflagern um. Werden auf die Traversen aufgelegt bzw. direkt im Regal eingehängt. Auffangvolumen 225 Liter. Maß zwischen den Traversen 900 mm. Tragkraft der PE-Roste - 1000 kg/m² bei Palette mit Gebinden auf dem Rost - 100 kg/m² bei Gebinde direkt auf dem Rost
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit PE-Gitterrost
Auffangvolumen:
220 Liter
Länge:
2680 mm
Breite:
1300 mm
Höhe:
180 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Chemiepaletten-Regal, Chemiepalettenregal, Gefahrstoff-Palettenregal, Gefahrstoffpaletten-Regal, Gefahrstoffpalettenregal, Gefahrstoff-Palettenregal Traverse, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne denios pe, regal wanne, regalwanne denios, 715334 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangbehälter, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Bodenwanne, Bodenwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne für Säuren/Laugen, Regalwanne mit PE-Einsatz, Regalwannen für Säuren/Laugen, Regalwannen mit PE-Einsatz, Säure-/Laugen-Regalwannen, Wanne, Wannen, Wannenboden, Wannenböden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 719,03*
€ 841,32*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,90*
€ 841,88*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 935,74*
€ 1.072,49*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,32*
€ 1.001,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,21*
€ 980,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 815,97*
€ 971,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,93*
€ 943,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,13*
€ 910,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,03*
€ 855,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,11*
Zubehör
Denios
123138
ab € 96,36*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,31*
Zubehör
Denios
215854
ab € 61,09*
Zubehör
Denios
271433
ab € 84,02*
Zubehör
Denios
206977
ab € 76,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.