Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Abfallsammler, für Volumen 120 l, mit Doppelflügeltür, anthrazit mit Metalldeckel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Abfallsammler
Stahlblech-Abfallsammler
Stahlblech-Abfallsammler
Artikel-Nr.:
     103-713461
Herst.-Nr.:
     1064
EAN/GTIN:
     4030695010646
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Stahlblech-Abfallsammler, für Volumen 120 l, mit Doppelflügeltür, anthrazit mit Metalldeckel.

Mit Doppelflügeltür und Metalldeckel. Einfaches Auswechseln der Abfallsäcke. Mit Abfallsack-Klemmring für 120-Liter-Kunststoff- und Papiersäcke. Boden mit Bohrungen zur sicheren Befestigung.

Ideal für den Außenbereich. Feuersicher. Die rückwärtige Doppeltür schützt die Säcke vor Witterungseinflüssen und Beschädigung. Mit Metalldeckel in Gehäusefarbe.
Weitere Informationen:
Höhe:
980 mm
Durchmesser:
500 mm
Durchmesser Einwurföffnung:
395 mm
Für Sackinhalt:
< 120 Liter
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Ausstattung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, müllsackständer 70-120 l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, VAR, 713461 49, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsackhalterung, Abfallsacksammler, Abfallsammler, Mistkübel, Müllbeutelständer, Müllsammler, Mülltrennbehälter, Wertstoffcontainer
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,48*
€ 221,36*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,49*
€ 221,37*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,19*
€ 222,13*
Lager 103
9
Frei Haus
ab € 211,49*
€ 226,79*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,48*
€ 231,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,79*
€ 269,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,64*
€ 269,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,24*
€ 262,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,49*
€ 251,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 35,43*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 49,15*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1156
ab € 87,76*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 40,28*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 5,14*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,21*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 6,63*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.