| |
|
| Artikel-Nr.: 103-709026 Herst.-Nr.: VPZ3 EAN/GTIN: 4251924721250 |
| |
|
| | |
| Paletten-Zwischenlagen aus Vollpappe, einseitig glatt, VE 1 Palette, LxB 1170 x 970 mm, VE 800 Stk.
Klimaneutral. 100% recyclingfähig. Die Zwischenlagen werden eingeschrumpft und auf ganzen Paletten angeliefert.
100% recyclingfähig, stabil und günstig. Zur Verwendung auf Paletten und in Palettencontainern. Lassen sich über den Altpapierkreislauf entsorgen. Ideal zur Warentrennung, als Palettenbodenabdeckung und als Palettenauf- oder -zwischenlage verwendbar. Die Produktion unserer Paletten-Zwischenlagen erfolgt im Rahmen eines geschlossenen Wasserkreislaufs. Es kommen keinerlei Biozide zum Einsatz. Das verwendete Material ist in kleineren Mengen sogar kompostierbar. Weitere Informationen: | | Breite: | 970 mm | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Länge: | 1170 mm | Gewicht: | 460 kg | Gewicht pro Stück: | 0.57 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, karton zwischenlage, terra, 709026 49 (VPZ3), Abdeckblatt, Abdeckblätter, Abdeckplatte, Abdeckplatten, Kartonzuschnitt, Kartonzuschnitte, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Palettenaufsatz, Palettenaufsätze, Palettenzwischenlage |
| | |
| |