Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Lagerschilder, Rollenware, gelb, Höhe 50 mm, Rollenlänge 10 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Lagerschilder, Rollenware
Magnet-Lagerschilder, Rollenware
Magnet-Lagerschilder, Rollenware
Magnet-Lagerschilder, Rollenware
Magnet-Lagerschilder, Rollenware
Artikel-Nr.:
     103-706390
Hersteller:
     HMT Magnet Gmbh & Co KG
Herst.-Nr.:
     51350/02
EAN/GTIN:
     4250870300632
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
Magnet Schild
Magnet-Lagerschilder, Rollenware, gelb, Höhe 50 mm, Rollenlänge 10 m.

Für mehr Übersicht in Regalen, Lagerkästen, Behältern usw.

Dauermagnetische Schilder aus hochwertiger, flexibler Magnetfolie. Individuell beschriftbar mit handelsüblichen Filz- und Faserschreibern.

Weitere Farben und Formate auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Farbe:
gelb
Lieferart:
in Rollenform
Weitere Suchbegriffe: Magnet Schilder, Magnetschilder, magnet-lagerschild gelb, magnet lagerschild, magnet-lagerschild 10m, 706390 49, Kennzeichnungen für Regale, Kennzeichnung für Regale, Lagerschild, Lagerschilder, Magnetfolien zum Beschriften, Magnetfolie zum Beschriften, Magnetrahmen, Rahmen mit Magnetverschluss, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.