Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podestleiter mit einseitigem Aufstieg, Plattform und Stufen aus Gitterrost, 4 Stufen inkl. Plattform.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Podestleiter mit einseitigem Aufstieg
Podestleiter mit einseitigem Aufstieg
Podestleiter mit einseitigem Aufstieg
Podestleiter mit einseitigem Aufstieg
Podestleiter mit einseitigem Aufstieg
Artikel-Nr.:
     103-705659
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     51104
EAN/GTIN:
     4031405511040
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
Podestleiter mit einseitigem Aufstieg, Plattform und Stufen aus Gitterrost, 4 Stufen inkl. Plattform.

Rahmen aus stabilen Aluminium-Strangpressprofilen. 3-seitiges Podestgeländer. Unbelastet leichtes Verschieben - belastet unverrückbarer Stand.

4 Brems-Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller. Podest-Geländer, 1000 mm hoch, mit Knie- und Fußleiste. Feuerverzinkt. Stufentiefe 200 mm.

Handlauf nicht im Lieferumfang enthalten. Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel über 60° optional.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Stufen inkl. Plattform:
4 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Plattformbreite:
660 mm
Plattformtiefe:
800 mm
Stufentiefe:
200 mm
Aufstieg:
einseitig
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Stufenmaterial:
Gitterrost, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, Treppenstufen, günzburger podestleiter 4 stufen, alu-leiter, alu-leiter 4stufig, MUNK, 705659 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Plattformleiter, Alu-Plattformleitern, Alu-Stufenstehleiter, Alu-Stufenstehleitern, Fahrbare Plattformleiter, Fahrbare Plattformleitern, Leiter, Leitern, Mobile Plattformleiter, Mobile Plattformleitern, Plattformleitern, Podestleitern, Stufenleiter, Stufenleitern
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 678,69*
€ 763,45*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,84*
€ 763,47*
Lager 103
4
Frei Haus
ab € 679,97*
€ 763,49*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,71*
€ 767,02*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 700,92*
€ 782,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,49*
€ 908,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,51*
€ 901,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,87*
€ 881,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,99*
€ 855,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,97*
€ 809,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 109,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 395,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 312,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 93,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 92,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 406,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.