Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 2-lagig, Lauflänge 100 m, 60 µm, Rollenbreite 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie 2-lagig
Luftpolsterfolie 2-lagig
Artikel-Nr.:
     103-700381
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     RF80
EAN/GTIN:
     8057714367082
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie 2-lagig, Lauflänge 100 m, 60 µm, Rollenbreite 800 mm.

Passt sich allen Gegenständen an. Schutz vor Kratzern, Staub und Feuchtigkeit. Füllt Zwischenräume.

Hochflexibel einsetzbare Luftpolsterfolie. Für alle leichten und mittelschweren Gegenstände, deren Oberflächen geschützt werden sollen bzw. die stoßempfindlich sind.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Länge:
100 m
Breite:
800 mm
Materialstärke:
60 µm
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 60my 100m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 60 my, 700381 49 (RF80), Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Knackfolie, Knallfolie, Luftpolsterfolien, Lupo, Lupofolie, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.