| |
|
| Artikel-Nr.: 103-700372 Herst.-Nr.: lp120vl EAN/GTIN: 4251924711527 |
| |
|
| | |
| Fleece-Luftpolsterfolie 2-lagig, Lauflänge 50 m, 80 µm, Rollenbreite 1200 mm.
Staubfrei, sauber und hält Feuchtigkeit ab. Besonders effektiver Oberflächenschutz. Passt sich optimal schützend dem Packgut an.
Äußerst effektiver Oberflächenschutz mit zusätzlicher Fleecebeschichtung auf der glatten Seite. Ideal für besonders empfindliche Oberflächen aus Glas, Holz, Edelmetall, ausgehärteten Lacken, Legierungen, Keramik, Marmor etc. Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Breite: | 1200 mm | Materialstärke: | 80 µm | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 1,20 x 50 m 80µ, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 120 cm x 50 lfm, 700372 49 (lp120vl), Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Knackfolie, Knallfolie, Luftpolsterfolien, Lupo, Lupofolie, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien |
| | |
| |