| |
|
| Artikel-Nr.: 103-700353 Herst.-Nr.: lpl150 EAN/GTIN: 8057714364364 |
| |
|
| | |
| Luftpolsterfolie light 2-lagig, Lauflänge 80 m, 35 µm, Rollenbreite 1500 mm.
Stoßschutz für leichte, wenig empfindliche Güter. Schutz vor Kratzern, Staub und Feuchtigkeit.
Dünne, 2-lagige Luftpolsterfolie für leichte Güter und geringe Beanspruchung. Ideal geeignet für alles Leichte, das auf kurzen Transportwegen mit geringer Beanspruchung transportiert wird. Weitere Informationen: | | Material: | LDPE-Folie | Länge: | 80 m | Breite: | 1500 mm | Materialstärke: | 35 µm | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ratioform luftpolsterfolie, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 80 lfm, 700353 49 (lpl150), Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Knackfolie, Knallfolie, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien, Luftpolsterfolienbeutel, Lupo, Lupofolie, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien |
| | |
| |