Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinnoppige Luftpolsterfolie, Lauflänge 100 m, 3-lagig, Rollenbreite 300 mm, 90 µm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinnoppige Luftpolsterfolie
Kleinnoppige Luftpolsterfolie
Artikel-Nr.:
     103-700316
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     lp30
EAN/GTIN:
     8057714363718
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Kleinnoppige Luftpolsterfolie, Lauflänge 100 m, 3-lagig, Rollenbreite 300 mm, 90 µm.

Luft hält sich länger in den Luftkammern als bei 2-lagigen Folien. Keine Noppenabdrücke auf verpackten und länger lagernden Produkten. Auch zum Einschlagen hervorragend geeignet.

Besonders reißfeste, 3-lagige Luftpolsterfolie auf der Rolle mit effektivem Oberflächen- und Stoßschutz. Auch zum Einschlagen geeignet. Ideal für empfindliche Gegenstände mit gleichmäßiger Oberfläche z.B. Porzellan, Keramik, Glas etc.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Länge:
100 m
Breite:
300 mm
Materialstärke:
90 µm
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 30cm x 100m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, 700316 49 (lp30), Abdeckhaube, Abdeckhauben, Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Füllmaterial, Füllmaterialien, Knackfolie, Knallfolie, Luftpolsterfolien, Lupo, Lupofolie, Stausack-Füllgerät, Stausack-Füllgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.