Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollständer für Folie, Papier, Wellpappe, für Rollenbreite 1600 mm, feststehend, H 1165 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abrollständer für Folie, Papier, Wellpappe
Abrollständer für Folie, Papier, Wellpappe
Artikel-Nr.:
     103-700032
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     26216N
EAN/GTIN:
     4251924702297
Suchbegriffe:
Folien Abroller
Folienabroller
Packpapier-Abroller
Tischabroller Papier Folien
Abrollständer für Folie, Papier, Wellpappe, für Rollenbreite 1600 mm, feststehend, H 1165 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
1165 mm
Breite:
1970 mm
Tiefe:
920 mm
Ausführung:
fest
Schnittbreite:
1600 mm
Für Rollendurchmesser:
800 mm
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
Palettenmenge:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rollen-Wellpappe, Rollenwellpappe, Wellpapp-Rolle, Wellpappe-Rolle, Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, ratioform rollenwellpappe, wellpappe, 700032 49 (26216N), Abroller, Abrollständer, Packpapierabroller, Schneidevorrichtung, Schneidständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 692,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,60*
€ 931,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,73*
€ 905,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,58*
€ 877,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,58*
€ 855,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,79*
€ 824,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.