| |
|
| Artikel-Nr.: 103-699665 Herst.-Nr.: sgf60 EAN/GTIN: 4251924718540 |
| |
|
| | |
| Folienschneider Vario-Cut, Kunststoff, Breite 600 mm.
Einfacher Rollenwechsel aufgrund abklappbarer Abreißschiene. Mit praktischen, konischen Klemmhalterungen zur Fixierung. Für Rollenhülsen-Durchmesser von 20 bis 80 mm.
Hochflexibles Folienschneidegerät, das auch für langfaserige Papierrollen oder Vlies bestens geeignet ist - also insbesondere für Materialien, die sich nur schlecht oder unsauber reißen lassen. In zeitlosem Design, das auch in modernen Shop-Einrichtungen einen perfekten Eindruck macht. Für Rollenbreiten bis zu 1000 mm und einem Rollendurchmesser von bis zu 210 mm. Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Material: | Kunststoff | Farbe: | silber | Palettenmenge: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 699665 49 (sgf60), Abrollständer, Folienschneidegerät, Folienschneidegeräte, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schneidegerät, Schneidegeräte, Schneidemaschine, Schneidemaschinen, Schneidgerät, Schneidgeräte, Schneidmaschine, Schneidmaschinen |
| | |
| |