| |
|
| Artikel-Nr.: 103-699536 Herst.-Nr.: KSW1 EAN/GTIN: 4251924710452 |
| |
|
| | |
| Kantenschutzwinkel mit Gurtschlitzen, aus PE, Schenkelmaße 95 x 95 mm, ab 12 Stk.
Geeignet bis max. 50 mm Bandbreite (mit Führungsschlitz) bzw. bis 100 mm (ohne Führungsschlitz). Ladungsschonend: Hohlraum auf der Winkelinnenseite schont die Kanten der Ladung. Robust, bruchfest und kältebeständig. Stapelbar und platzsparend zu lagern. Mehrwegfähig. Verteilt Vorspannkräfte gleichmäßig auf die Ladung.
Schonende Ladungssicherung zum günstigen Preis - mit dem Kantenschutzwinkel mit Gurtschlitzen und Seitenteilen zur zuverlässigen Bandführung. Durch die Schlitzöffnung ist der Zurrgurt ganz einfach eingefädelt. Dabei wird er durch die erhöhten Seitenteile fixiert. Anschließend wird der Kantenschutzwinkel inklusive Band an der Ladung angebracht und bei Bedarf von unten nachjustiert - für eine korrekte Positionierung. Die mittelgroßen Kantenschoner sind überall dort einsetzbar, wo andere Ausführungen zu groß sind, z.B. bei Maschinen. Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Länge: | 130 mm | Schenkellänge: | 95x95 mm | Für Bandbreite: | 50 / 100 mm | Farbe: | schwarz | Palettenmenge: | 2880 Stück | Produkttyp: | Kantenschutzecken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzecken, Kantenschutzwinkel, Kantenschutzecken Verpackung, ratioform kantenschutzecke, eckenschoner, kantenschutz kunststoff, 699536 49 (KSW1), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit |
| | |
| |