Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lashband, weiß, LxB 250 m x 32 mm, 2300 daN.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lashband
Lashband
Lashband
Artikel-Nr.:
     103-699467
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     ezg1
EAN/GTIN:
     4251924706776
Suchbegriffe:
Lashband
Lashband, weiß, LxB 250 m x 32 mm, 2300 daN.

Kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Befestigungsmöglichkeiten. Leicht, stoßabsorbierend und unter allen klimatischen Bedingungen einsetzbar. Schnell, einfach und flexibel anwendbar. Mit Aufdruck der zertifizierten Bruchlast. Hohe Systemfestigkeiten in Kombination mit den passenden Verschlüssen. Geeignet für Bahn- und Seetransport (nicht für den Straßenverkehr zugelassen).

Einfache und effektive Ladungssicherung - mit geprüften Einweg-Gurtbändern. Ladungsschonend fixieren und verbinden Lashbänder Ihre Waren und verhindern, dass diese verrutschen. Die hochwertigen Gurtbänder sind sehr reißfest und besitzen ein ausgezeichnetes Rückstellverhalten. Sie sind zudem thermofixiert und haben mit <4% eine geringe Dehnung. Das Lashband ist für den Einweg-Versand vorgesehen - optimal für den Einsatz in Containern und Waggons. Sie erhalten die Einweg-Gurtbänder als Meterware im Sack und können diese nach Bedarf zuschneiden.
Weitere Informationen:
Länge:
250 m
Breite:
32 mm
Belastbarkeit:
2300 kg
Kennfarbe:
weiß
Material:
Polyester
Palettenmenge:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: 699467 49 (ezg1), Gurt, Gurtband, Gurtbänder, Gurte, Ladungssicherung, Ladungssicherungen, Lashbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.