Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCI-Korrosionsschutz-Seitenfaltenbeutel, blau, B + Falte x H 400 + 310 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VCI-Korrosionsschutz-Seitenfaltenbeutel
VCI-Korrosionsschutz-Seitenfaltenbeutel
Artikel-Nr.:
     103-699360
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     vb4
EAN/GTIN:
     4251924721090
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzbeutel
VCI-Beutel
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
VCI-Korrosionsschutz-Seitenfaltenbeutel, blau, B + Falte x H 400 + 310 x 600 mm.

Zuverlässiger Korrosionsschutz. Ideal bei längerer Lagerung oder Transport. Reißfeste 100 µ Folie. Mit Seitenfalte für leichteres Befüllen. Auf Anfrage individuell bedruckbar.

Einfacher Korrosionsschutz für viele Metalloberflächen. Mit unseren Seitenfaltenbeuteln aus VCI-Korrosionsschutz-Folie auf der Rolle. Jeder Beutel bildet eine Schutzschicht auf der Produktoberfläche und verhindert dadurch, dass Ihre Waren während des Transports anfangen zu rosten.
Weitere Informationen:
Material:
PE-LD
Verschlussart:
ohne Verschluss
Seitenfalte:
310 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
600 mm
Materialstärke:
100 µm
Farbe:
blau
Beutel je Rolle:
250 Stück
Palettenmenge:
16 Stück
Produkttyp:
Seitenfaltenbeutel, Kastenhauben
Weitere Suchbegriffe: faltenbeutel 100 µ, faltenbeutel, 699360 49 (vb4), Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,22*
€ 429,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,95*
€ 416,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 346,45*
€ 412,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,17*
€ 389,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,05*
€ 379,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,85*
€ 362,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.