| |
|
| Artikel-Nr.: 103-699349 Herst.-Nr.: rlpb7 EAN/GTIN: 4251924716676 |
| |
|
| | |
| Luftpolsterbeutel, umweltfreundlich, LxB 350 x 250 mm, VE 200 Stk.
Für besonders schützenswerte Waren. Einfaches Handling durch Selbstklebeverschluss. Aus ca. 50% recyceltem PE hergestellt.
Schützende Luftpolsterbeutel mit praktischem Selbstklebeverschluss - zu 50% aus recyceltem Material umweltfreundlich hergestellt. Die drei Lagen starken Luftpolsterbeutel bieten empfindlichen Produkten exzellenten Schutz. Mittels Selbstklebestreifen sind sie im Handumdrehen verschlossen. Oberflächen werden vor Verkratzen, Feuchtigkeit und Staub bestens geschützt. Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE) | Verschlussart: | Selbstklebeverschluss | Breite: | 250 mm | Länge: | 350 mm | Materialstärke: | 80 µm | Farbe: | transparent | Produkttyp: | Luftpolsterfolienbeutel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, ldpe-beutel 250 x 350 mm, pe-beutel, luftpolsterbeutel 80 µm, 699349 49 (rlpb7), Folienbeutel, Luftpolsterfolienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit |
| | |
| |