Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, umweltfreundlich, LxB 165 x 100 mm, VE 500 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterbeutel
Artikel-Nr.:
     103-699324
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     rlpb2
EAN/GTIN:
     4251924716621
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
Luftpolsterbeutel, umweltfreundlich, LxB 165 x 100 mm, VE 500 Stk.

Für besonders schützenswerte Waren. Einfaches Handling durch Selbstklebeverschluss. Aus ca. 50% recyceltem PE hergestellt.

Schützende Luftpolsterbeutel mit praktischem Selbstklebeverschluss - zu 50% aus recyceltem Material umweltfreundlich hergestellt. Die drei Lagen starken Luftpolsterbeutel bieten empfindlichen Produkten exzellenten Schutz. Mittels Selbstklebestreifen sind sie im Handumdrehen verschlossen. Oberflächen werden vor Verkratzen, Feuchtigkeit und Staub bestens geschützt.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Breite:
100 mm
Länge:
165 mm
Materialstärke:
80 µm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Luftpolsterfolienbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, luftpolsterbeutel 100x165mm 80my, pe-beutel, luftpolsterbeutel 80 µm, 699324 49 (rlpb2), Folienbeutel, Luftpolsterfolienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,14256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,80*
€ 109,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,74*
€ 106,79
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 88,84*
€ 105,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,11*
€ 102,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,09*
€ 97,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,28*
€ 84,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.