Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multisnap Fixierverpackung, VE 20 Stk, Innenmaße 120 x 90 x 45 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Multisnap Fixierverpackung
Multisnap Fixierverpackung
Multisnap Fixierverpackung
Artikel-Nr.:
     103-699237
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     MS12
EAN/GTIN:
     4251924712401
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Multisnap Fixierverpackung, VE 20 Stk, Innenmaße 120 x 90 x 45 mm.

Hervorragend zum Kommissionieren. Inklusive Umkarton und Polsterung.

Universell einsetzbare Schutzverpackung für Versandgüter aller Art. Durch die fixierende Folie sind alle Güter fest gesichert. Besonders komfortabler Umkarton durch Automatikboden und Selbstklebeverschluss. Ideal zum Kommissionieren und für Bücher, Ersatzteile, Digitalkameras, Mobilfunkgeräte, Hightech, Kleinteile, Schmuck etc.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
120 mm
Innenbreite:
90 mm
Innenhöhe:
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,3745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,91*
€ 76,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,84*
€ 73,59
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 61,22*
€ 72,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,39*
€ 70,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,66*
€ 68,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,42*
€ 63,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,49*
€ 56,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.