| |
|
| Artikel-Nr.: 103-699068 Herst.-Nr.: FLK3SC EAN/GTIN: 8057711830435 |
| |
|
| | |
| Flaschenkarton Post/DHL, mit Kartoneinlage, VE 10 Stk, Innenmaße 305 x 110 x 369 mm, für 3 Flaschen.
Einfach aufzurichten. Für Flaschen in unterschiedlicher Form und Größe bis max. 90 mm Durchmesser. Flache, platzsparende Anlieferung. Mit Post-/DHL-Zulassung: geprüfte Transport-Stabilität für einen bruchsicheren Warenversand.
Stabile Versandkartons für Wein-/Sektflaschen. Dank der soliden Standard-Kartoneinlage ist jede Flasche für sich und zusätzlich durch den Umkarton geschützt. Weitere Informationen: | | Innenlänge: | 305 mm | Innenbreite: | 110 mm | Innenhöhe: | 369 mm | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Anzahl Flaschen: | 3 Stück | Palettenmenge: | 48 VE | Produkttyp: | Flaschenversandkartons | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschen-Verpackung, Flaschenkarton, Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, flaschen karton, ratioform, 699068 49 (FLK3SC), Flaschenkartons, Flaschen verpacken, Flaschenverpackungen, Flaschenversandkarton, Flaschenversandkartons, Flasche verpacken, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Lebensmittelkarton, Lebensmittelkartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Verpackungsshop, Weinflaschenkarton, Weinflaschenkartons, Weinflaschenverpackung, Weinflaschenverpackungen, Weinkartonagen, Weinkartons, Weinverpackungen |
| | |
| |