Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 2-lagig, LxB 250 x 150 mm, VE 500 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterbeutel
Artikel-Nr.:
     103-699026
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     lpb4l
EAN/GTIN:
     8057714364159
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
Luftpolsterbeutel, 2-lagig, LxB 250 x 150 mm, VE 500 Stk.

Oberfläche wird vor Verkratzen, Feuchtigkeit und Staub geschützt. Besonders leichte und preisgünstige Variante.

Schützender Luftpolsterbeutel für kleinere, stoßempfindliche Produkte. Der bewährte Klassiker zur Polsterung oberflächenempfindlicher Ware. Ideal für Werkzeuge, Kleinteile, Muster, Ersatzteile, Material etc.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Verschlussart:
ohne Verschluss
Breite:
150 mm
Länge:
250 mm
Materialstärke:
65 µm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Luftpolsterfolienbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, luftpolsterbeutel 150x250mm, pe-beutel, luftpolsterbeutel 250mm, 699026 49 (lpb4l), Folienbeutel, Luftpolsterfolienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,14566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,76*
€ 111,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,92*
€ 108,19
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 90,01*
€ 107,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,24*
€ 103,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,41*
€ 99,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,83*
€ 86,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.