Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 2-lagig, 65 µm, LxB 300 x 180 mm, VE 400 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698991
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     lpb35l
EAN/GTIN:
     8057714364012
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
Luftpolsterbeutel, 2-lagig, 65 µm, LxB 300 x 180 mm, VE 400 Stk.

2-lagig, oben offen. Oberfläche wird vor Verkratzen, Feuchtigkeit und Staub geschützt. Besonders leichte und preisgünstige Variante. Stark und robust.

Schützender, 2-lagiger Luftpolsterbeutel für kleinere, stoßempfindliche Produkte. Der bewährte Beutel zur Polsterung oberflächenempfindlicher Ware. Ideal für Werkzeuge, Kleinteile, Muster, Ersatzteile, Material etc.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Verschlussart:
ohne Verschluss
Breite:
180 mm
Länge:
300 mm
Materialstärke:
65 µm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Luftpolsterfolienbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel, ratioform, 698991 49 (lpb35l), Folienbeutel, Luftpolsterfolienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Recycelbare Beutel, Recycelbarer Beutel, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 400 Stück (ab € 0,17555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,33*
€ 108,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,00*
€ 104,72
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 87,12*
€ 103,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,24*
€ 102,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,14*
€ 96,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,22*
€ 83,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.