Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 3-lagig, 80 µm, selbstklebend, LxB 250 x 200 mm, VE 400 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698961
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     lpb44
EAN/GTIN:
     8057714364111
Suchbegriffe:
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
luftpolsterbeutel
Luftpolsterbeutel, 3-lagig, 80 µm, selbstklebend, LxB 250 x 200 mm, VE 400 Stk.

Oberfläche wird vor Verkratzen, Feuchtigkeit und Staub geschützt. Keine Noppenabdrücke auf verpackten und länger lagernden Produkten.

Dicker, schützender Luftpolsterbeutel mit praktischem Selbstklebeverschluss. Für besonders schützenswerte Produkte empfohlen. Ideal für kleinere, stoßempfindliche Produkte.
Weitere Informationen:
Material:
PE-LD
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Breite:
200 mm
Länge:
250 mm
Materialstärke:
80 µm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Luftpolsterfolienbeutel
Weitere Suchbegriffe: ratioform, 698961 49 (lpb44), Beutel mit Verschluss, Folienbeutel, LDPE-Beutel, Luftpolsterfolienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Recycelbare Beutel, Recycelbarer Beutel, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 400 Stück (ab € 0,25945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,11*
€ 157,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,31*
€ 153,88
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 128,02*
€ 152,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,99*
€ 145,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,66*
€ 142,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,78*
€ 123,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.